{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Rez | 3 | |
Vrsta reza | Fina obrada | |
Oblik | A | |
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | |
Površine za turpijanje | 3 | |
Presjek | 20×5 mm | |
Duljina bez šarke | 200 mm | |
uključujući dršku turpije | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta proizvoda | Radionička turpija |
Broj artikla | 510300 200 | |
EAN / GTIN | 4009215016819 | |
Broj proizvođača | 31122030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plosnata turpija 200 mm
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
5,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.275 dijelovi na zalihi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površine za turpijanje | 3 | 3 |
Oblik | A | A |
Opis oblika | plosnati, s tupim vrhom | plosnati, s tupim vrhom |
Rez | 3 | 3 |
uključujući dršku turpije | Ne | Ne |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |
Presjek | 20×5 | 19×5 |