Plosnata turpija 150 mm

Artikl br.: 510300 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.300 dijelovi na zalihi
  • Oblik: A
  • Opis oblika: plosnati, s tupim vrhom
  • Standard: DIN 7261

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 3
Vrsta reza Fina obrada
Oblik A
Opis oblika plosnati, s tupim vrhom
Površine za turpijanje 3
Presjek 16×4 mm
Duljina bez šarke 150 mm
uključujući dršku turpije Ne
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 510300 150
EAN / GTIN 4009215016789
Broj proizvođača 31121530

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Rez na 3 strane, kvadratni vrh.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za uporabu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik A

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plosnata turpija  150 mm

Plosnata turpija 150 mm

na zahtjev
Na zalihi
1.300 dijelovi na zalihi
4,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.106 dijelovi na zalihi
3,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Površine za turpijanje 3 3
Oblik A A
Opis oblika plosnati, s tupim vrhom plosnati, s tupim vrhom
Rez 3 3
uključujući dršku turpije Ne Ne
Duljina bez šarke 150 150
Presjek 16×4 16×4

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina bez drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu