{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| maksimalno mjerno područje | 360 µm | |
| grafički prikaz | Mjerni profil, BAC krivulja, ADC krivulja | |
| Prihvat | RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic | |
| Standardi hrapavosti | DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF | |
| Mjerna staza za mjerenje duljine | 16 mm | |
| Cut-Off (λc) | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm | |
| Brzina detekcije | 0,25; 0,5; 0,75 mm/s | |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
| integrirani pisač | ne | |
| Vrsta proizvoda | Naprava za mjerenje hrapavosti |
| Broj artikla | 499205 SJ210 | |
| EAN / GTIN | 4946368848273 | |
| Broj proizvođača | 178-560-11D | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |