ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Naprava za mjerenje hrapavosti, tip: M300

Artikl br.: 499001 M300

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: USB sučelje; Bluetooth® sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalno mjerno područje 350 µm
maksimalno mjerno područje 0,014 col
Očitavanje mm / cola
Prihvat USB sučelje; Bluetooth® sučelje
Standardi hrapavosti DIN / ISO / JIS / ASME
Mjerna staza za mjerenje duljine 1,75 / 5,6 / 17,5 mm
Brzina detekcije 0,5 mm/s
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 499549
Jedinica posmaka duljina 130 mm
Jedinica posmaka širina 70 mm
Jedinica posmaka visina 50 mm
Jedinica vrednovanja duljina 190 mm
Jedinica vrednovanja širina 140 mm
Jedinica vrednovanja visina 75 mm
Težina jedinica posmaka 0,3 kg
Težina jedinica vrednovanja 1 kg
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje hrapavosti

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499001 M300
Broj proizvođača 6910401
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Mobilni uređaj za mjerenje hrapavosti za precizno mjerenje i dokumentiranje prema normama u kombinaciji s visokom mobilnosti.Bežična Bluetooth veza između analitičke jedinice i jednice za posmak omogućuje veliku fleksibilnost kod provedbe najrazličitijih mjernih zadataka. Mjerni tehničar može s jednicom za posmak raditi izravno na mjestu mjerenja − analitička jedinica stoji na sigurnom mjestu. Mjerenje se može započeti na analitičkoj jedinici ili na jednici za posmak. Može se s jednom analitičkom jedinicom povezati više jednica za posmak i ciljano njima upravljati.
  • Testne dionice prema DIN EN ISO 4288/ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 inča, 0.22 inča, 0.7 inča) prema EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Broj pojedinačnih mjernih dionica može se birati od 1 do 5.
  • Automatski odabir filtra i opipne dionice u skladu s normama.
  • Gaussov filtar koji odgovara fazi prema DIN EN ISO 16610-210 (zamjenjuje DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 inča, 0.032 inča, 0.100 inča).
  • Može se odabrati skraćeni Cut-Off.
  • Veličine prema DIN ISO SEP: pored ostalog DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmaks, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Kontrola tolerancije preko indikatora i protokola
  • Automatsko ili stalno postavljeno skaliranje.
  • Pritiskanje gumba R-Profil (ISO / ASME / JIS), P-Profil (MOTIF), krivulje udjela materijala, protokol rezultata.
  • Podaci o datumu i/ili vremenu mjerenja.
  • Ugrađena memorija za rezultate za oko 40000 mjerenja i 30 profila.
  • Dinamička funkcija kalibriranja.
  • Kalibracijska normala integrirana u uređaju za posmak (mobilna).
  • Blokada i/ili zaštita lozinkom za postavke uređaja.
  • Spremanje programa mjerenja.

Opseg isporuke:

Jedinica za vrednovanje, uređaj za posmak, USB kabel 1,5 m, kabel za priključivanje uređaja za posmak na osnovnu jedinicu, tipkalo br. 499004 vel. 6-350, zaštita tipkala s prizmatičnom donjom stranom, zaštita tipkala za provrte od ⌀ 10 mm, čeona prizma, podešavanje visine, dio s mrežnim utikačima s adapterima, etalon uključujući tvorničku potvrdu o kalibriranju, 1 rola termo-papira br. 499510 vel. H1, remen za rame s kopčom i transportnom torbom.

Dodatni pribor:

Rezervna odnosno specijalna ticala br. 499004, produžetak ticala br. 499008, mjerno postolje br. 499011 ili br. 498857, odgovarajući prihvat jedinice za posmak br. 499012. Analitički softver Explorer br. 498847, zaštita tipkala Nbr. 499038.

Zamjenski dio:

Baterija br. 499549.

Pažnja:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.