Navoji za cijevi Kontrolna matica - NE-IDE, navoj: G1/8col

Artikl br.: 486250 G1/8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 22,15 € kom.
  • 48,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 228
  • Vrsta navoja: G

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije A
Razred tolerancije A
Vrsta navoja G
Navoji G1/8
⌀ navoja 9,73 mm
navoja po colu 28
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486250 G1/8
EAN / GTIN 2050001036292
Proizvođač/odgovorna osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2.Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.
Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.