Navoji za cijevi Kontrolna matica - NE-IDE G1/2 col

Artikl br.: 486250 G1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 45,37 € kom.
  • 25,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 228
  • Vrsta navoja: G

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije A
Razred tolerancije A
Vrsta navoja G
Navoji G1/2
⌀ navoja 20,96 mm
Navoji po colu 14
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486250 G1/2
EAN / GTIN 2050001036322

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2.Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.
Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.
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
    navoj (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu