{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Razred tolerancije | 0 | |
Tvrdoća | 65 HRC - 67 HRC | |
Materijal | dorađen specijalni čelik | |
Broj konačnih mjera | 103 | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera |
Broj artikla | 480200 103 | |
EAN / GTIN | 4946368225807 | |
Broj proizvođača | 516-942-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura paralelnih etalona Razred tolerancije 0 103
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
4.197,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
981,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
575,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj konačnih mjera | 103 | 103 | 103 |
Tvrdoća | 65 ;67 | 64 ;66 | 64 ;66 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju |
Razred tolerancije | 0 | 1 | 2 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Krajnja mjera | Krajnja mjera | Krajnja mjera |