{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±2 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 100 mm | |
Debljina | 0,02 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478530 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001053893 | |
Broj proizvođača | 603 |