{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Maximale afwijking | ±2 µm | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Materiaal | Roestvrij | |
| Materiaal | Edelstaal, RVS | |
| Rollen lengte | 5 m | |
| Rollen breedte | 100 mm | |
| Dikte | 0,02 mm | |
| Producttype | Voelerband |
| Artikelnummer | 478530 0,02 | |
| EAN/GTIN | 2050001053893 | |
| Nummer fabrikant | 603 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |