{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | EG II | |
Duljina trake | 5 m | |
Širina trake | 19 mm | |
Duljina kućišta | 67 mm | |
Širina kućišta | 28 mm | |
Visina kućišta | 63 mm | |
Vrsta proizvoda | Metar u traci |
Broj artikla | 462300 5 | |
EAN / GTIN | 4975364029089 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tračni metar na namotavanje vrlo čvrst 5 m
na zahtjev
Na zalihi
1.943 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
11.400 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
7.196 dijelovi na zalihi
|
|
Širina trake | 19 | 19 | 19 |
Duljina trake | 5 | 5 | |
Visina kućišta | 63 | 68 | 68 |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Duljina kućišta | 67 | 74 | 74 |
Širina kućišta | 28 | 31 | 31 |
Vrsta proizvoda | Metar u traci | Metar u traci | Metar u traci |