Centrirni držač, Tip: 8

Artikl br.: 436512 8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 8 mm
⌀ bušenja 4 mm
Vrsta proizvoda držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436512 8
EAN / GTIN 4067263104476
Broj proizvođača 436512 8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Držač s prizmom u obliku lastina repa.

Odgovara:

Mjerni instrumenti s ticalom i prizmom u obliku lastina repa.