Precizni uređaj za mjerenje provrta 18-35 mm

Artikl br.: 435190 18-35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 44,73 € kom.
  • 39,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 18 mm - 35 mm
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata 1 µm
Dubina mjerenja 146 mm
Broj mjernih klinova 9
Broj mjernih ploča 2
Širina ploče za centriranje 14,5 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435190 18-35
EAN / GTIN 4045197726377

Opis

Izvedba:

Precizni uređaj za mjerenje u 2 točke sa središnjom oprugom za centriranje. Lagana, čvršća izvedba s CFK elementima, uslijed čega je toplinsko širenje manje, a zaštita od korozije veća. Zaštita za ruke na držaču uređaja umanjuje dodatne temperaturne utjecaje. Precizno, lakohodno vođenje mjernog ticala preko segmenta krivulje. Uz pomoć čvrstih mjernih ticala s krutom čeličnom kuglicom podesiv na različite ⌀.

Upotreba:

Za precizno mjerenje , ⌀ kružnosti ticala, mjerenje unutarnjih profila.

Opseg isporuke:

Precizni uređaj za unutarnje mjerenje u kompletu s drvenom kutijom (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Precizni mjerni sat br. 434674, induktivni precizni mjerni sat br. 434670, lijevohodni mjerni sat br. 434807 Gr. 10, digitalni mjerni sat br. 434322, prsteni za namještanje br. 484030.

Napomena:

Pri uporabi preciznih indikatora potreban je dodatno i produžetak br. 434920 vel. 10 ili mjerno ticalo br. 434900 vel. 16.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi