Produžetak za mjerne dubine, duljina: 250mm

Artikl br.: 435142 250
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ cijevi 12 mm
Duljina 250 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Broj proizvođača 12000000
Proizvođač/odgovorna osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Upotreba:

Za povećanje dubine mjerenja.

Odgovara:

Precizni mjerni uređaj za provrte od vel. 35 − 60.

Napomena:

Isporučivi produžeci za mjerenje dubine od tvrdog metala za velike dubine mjerenja od 1.000 mm do 4.000 mm. Radi krutosti ne kombinirati produžetke za mjerenje dubine.