Produžetak za mjerna ticala 15 mm

Artikl br.: 434920 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj za senzor M2,5
4 mm
Duljina D (L) 15 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434920 15
EAN / GTIN 4045197227157

Opis

Izvedba:

Primjenjiv s priključnim navojem M2,5 za sve oblike ticala i mjernih satova. ⌀ produžetka = 4 mm.
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
    duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu