Prolongación para palpador de medición, Longitud L: 15mm

Número de artículo: 434920 15
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
176 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del pulsador L
15 mm
Tipo de producto
Palpador de medición
Conexión de rosca
M2,5
Diámetro vástago Ds
4 mm
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 434920 15
EAN / GTIN 4045197227157
Número del fabricante 434920 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con rosca de conexión M2,5 utilizable para todas las formas de puntas y relojes comparadores. Perno palpador ⌀ = 4 mm.