Digitalni mjerni sat 25 mm

Artikl br.: 434622 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,70 € kom.
  • 75,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 30

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 25,4 mm
Mogućnost odabira očitavanja 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Visina znakova 11 mm
Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem Da
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,0025 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 30
Snaga mjerenja ≤ 1,8 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Duljina steznih drški 19,5 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 59 mm
Dubina 49,1 mm
Duljina 168,5 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Mjerni sat
Prekidač za uključivanje/isključivanje Da
Nazivna struja 2 A
Nazivni napon 5,9 V

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434622 25
EAN / GTIN 4946368840529

Opis

Izvedba:

Veliki digitalni kao i dodatni analogni indikator. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje.
Mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala, navoji M2,5×0,45.

Prednost:

  • Dvosmjerno sučelje za Digimatic S1.
  • Crveno/zeleno LCD pozadinsko osvjetljenje za vizualnu procjenu tolerancije GO/±NG.
  • Analogni stupčasti prikaz.
  • Funkcija MAX/MIN-RANGE (vrijednost odstupanja) s frekvencijom od 500 skeniranja/s.
  • Vanjska opskrba energijom preko AC napajanja.
  • Velika preciznost.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Uključuje kabel napajanja br. 497661, AC napajanje DC 6V / 2A (CEE verzija Njemačka), podizna ručica.

Dodatni pribor:

Priključni kabel br. 497081, ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi