{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
| Mogućnost odabira očitavanja | 0,0005 mm | |
| Visina znakova | 11 mm | |
| Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB međusklop | |
| Snaga mjerenja | ≤ 1,5 N | |
| ⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
| Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| ⌀ kućišta | 59 mm | |
| Debljina kućišta | 38,1 mm | |
| Karika na poleđini mjernog sata | ne | |
| Opskrba energijom | na bateriju | |
| Broj sadržanih baterija | 1 | |
| Tip baterije | Gumb-baterija | |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
| Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
| Broj artikla | 434461 12,5 | |
| EAN / GTIN | 4946368850030 | |
| Broj proizvođača | 543-700B | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |