{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 12,5 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Očitavanje | 0,00005 col | |
Očitavanje | mm / inča | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
Prihvat | Sučelje za Digimatic; USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Snaga mjerenja | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Materijal kućišta | aluminij | |
⌀ kućišta | 59,5 mm | |
Debljina kućišta | 32,9 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Gumb-baterija | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434340 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720179 |