Mjerni kutnik od 90°, oblik trokuta točnost 00 Laka konstrukcija 500X300 mm

Artikl br.: 431858 500X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 875; DIN 876/00
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 875; DIN 876/00
Pravokutnost 0,004 mm
Debljina 60 mm
Težina 12 kg
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Ploča za mjerenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 431858 500X300
EAN / GTIN 2050001949899

Opis

Izvedba:

Za materijal i točnost vidi br. 430400. Od veličine 600×400 mm s rupama za olakšani rad koje je moguće koristiti za transport i rukovanje. Obje uske površine kutnika od 90° fino su lepane dijamantom prema DIN 876/00.
Pravokutnost prema DIN 875.
Specijalna lagana izvedba bez gubitka na točnosti.

Upotreba:

Za kontrolu kuta od 90° na vodoravnoj i okomitoj ravni.

Opseg isporuke:

Uključuje: transportna ambalaža.

Napomena:

Imajte na umu da dostava nije besplatna. Mjerni kutnici do duljine 2000 mm na upit. Drvena kutija ili Flight Case na upit uz nadoplatu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema