ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Digitalni XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 25-35mm

Artikl br.: 428601 25-35

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: DIN 863
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 25 mm - 35 mm
Mogućnost odabira očitavanja 0,01 / 0,001 mm
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,004 mm
Dimenzija a 0,5 mm
Standardna mjerna dubina 80 mm
Dubina mjerenja s produžetkom 230 mm
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428601 25-35
EAN / GTIN 5051102216498

Opis

Izvedba:

Mikrometri za unutarnje mjerenje u 3 točke za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5−16. Fiksne mjerne čeljusti od HM, od vel. 12,5 s HM umecima. Očitanje uz pomoć velikog digitalnog zaslona jakog kontrasta. Mjerno vreteno sasvim otvrdnjeno i brušeno. Sigurno mjerenje bez pogrešaka, bez nonija.

Funkcija:

  • Prebacivanje mm / cola.
  • Prednamještanje 4 vrijednosti.
  • Tipka za održavanje vrijednosti - on/off.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.
Prsteni za namještanje art. 484030.
Produžeci art. 428510.

Napomena:

Izvedba s bluetooth prijenosom dostupna na upit.