{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | DIN 863 | |
| Mjerno područje | 20 mm - 25 mm | |
| Mogućnost odabira očitavanja | 0,01 / 0,001 mm | |
| Očitavanje | mm / cola | |
| Granica odstupanja | 0,004 mm | |
| Dimenzija a | 0,5 mm | |
| Standardna mjerna dubina | 66 mm | |
| Dubina mjerenja s produžetkom | 216 mm | |
| Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje | |
| IP-klasa zaštite | IP 67 | |
| Mjerna tehnika | digitalno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
| Broj artikla | 428601 20-25 | |
| EAN / GTIN | 5051102216405 |