Produžetak za unutarnji mikrometar 100 mm

Artikl br.: 427950 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 14,73 € kom.
  • 22,05 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

15 mm
Duljina 100 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 427950 100
EAN / GTIN 4059192005733
Broj proizvođača 4167032

Opis

Izvedba:

Produžeci predstavljaju cilindrične etalone, a smješteni su na elastičnim ležajevima u mat kromiranim vanjskim rukavcima. Dodirne površine su pod istom mjernom silom.

Upotreba:

Za proširenje mjernog područja na maksimalno 2500 mm.

Odgovara:

Vijak za unutarnje mjerenje art. 427900.
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
    duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu