Drvena kutija za garniture mjernog alata 6

Artikl br.: 419200 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj praznina 6
Materijal Drvo
Vrsta proizvoda Etui

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 419200 6
EAN / GTIN 2050001049087

Opis

Izvedba:

Prazna drvena kutija s uloškom od tvrde pjene.

Odgovara:

1 pomično mjerilo vel. 150 mm. 1 mikrometar vel. 0 − 25 mm. 1 kutnik vel. 100×70 mm. 1 ravnalo vel. 100 mm duljine 1 čelično ravnalo vel. 200 mm duljine. 1 šestar s oprugom vel. 120 mm duljine.