Digitalni dubinomjer, mjerno područje: 300mm

Artikl br.: 418802 300
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 21,62 € kom.
  • 25,55 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 300 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / cola
Granica odstupanja 0,04 mm
Mjerna tehnika digitalno
Presjek mjerne vodilice 23,5 × 9 mm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 LR44
Vrsta proizvoda Dubinomjer

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Broj proizvođača 418802 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dobro čitljivi digitalni zaslon.Optimalna klizna svojstva zahvaljujući dvostrukom vođenju putem prizmatičnih vodilica. Mjerni graničnik od tvrdo prevučenog aluminija s dvije navojne rupe (M2,5) od 90° za prihvat mjernih uložaka.

Opseg isporuke:

Uključuje mjerno ticalo br.434900 vel. 2, 3 mjerna produžetka br. 418803 vel. 150, 300 i 450 mm, 1 bateriju br. 081560 vel. LR44 i tvornički ispitni protokol.

Dodatni pribor:

Sva rezervna i specijalna ticala br. 434900434915 s navojem M2,5.