Digitalno pomično mjerilo IP67 s izlazom podataka, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412690 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 10,65 € kom.
  • 19,13 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inči
  • Dubinomjer: kutno 3,7×1,3
  • Prihvat: RS232C sučelje; USB-sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inči
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,02 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
Prihvat RS232C sučelje; USB-sučelje
IP-klasa zaštite IP 67
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412690 150
EAN / GTIN 4045197949387
Broj proizvođača 412690 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Digitalno pomično mjerilo IP67 s podatkovnim izlazom. LCD zaslon izrazitog kontrasta za lako očitavanje s visinom znakova 11,5mm. Moderni, energetski učinkoviti mjerni sustav zaslužan za dugi vijek baterija. Nakon 20 minuta sustav se automatski prebacuje u štedni režim rada, a ponovno se aktivira jednostavnim pomicanjem klizača. Pritom ostaju zadržani mjerna vrijednost i nulta točka.
2-komponentno kućište s praktičnom Haptoprene® površinom. Pomično mjerilo je neosjetljivo na vodu, rashladno sredstvo, ulje i prašinu − čak i kad je spojen podatkovnim kabelom. Mjerne površine su precizno lepane. S funkcijom prednamještanja (prethodno podešavanje dimenzija).

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, priključak za tipkovnicu art. 498963.

Zamjenski dio:

Kapica za zaštitu podatkovnog izlaza br. 412237 vel. D, držač baterije br. 412237 vel. B.