{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 510 | |
Nazivna mjera T-utora | 18 mm | |
Navoji | M16 | |
Visina kamena | 20 mm | |
Širina e | 28 mm | |
Širina a | 17,7 mm | |
Visina k | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Utorna matica |
Broj artikla | 375330 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772080280 | |
Broj proizvođača | 80283 |