T-matica romb 14/M12 mm

Artikl br.: 375330 14/M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 510
Nazivna mjera T-utora 14 mm
Navoji M12
Visina kamena 16 mm
Širina e 22 mm
Širina a 13,7 mm
Visina k 8 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375330 14/M12
EAN / GTIN 4020772080266
Broj proizvođača 80267

Opis

Upotreba:

Za umetanje T matice odozgo u T utor. (Zbog smanjene nalijegajuće površine manja opteretivost nego kod art. 375315).

Materijal:

Poboljšani čelik
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
    nazivna mjera T-utora / navoj (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu