Viljuškasta stezna poluga 22X315 mm

Artikl br.: 371400 22X315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6315GN
Standard DIN 6315 GN
Širina proreza 22 mm
ukupna duljina 315 mm
Visina 40 mm
širina 60 mm
za stezne vijke M20; M22
Vrsta proizvoda Stezaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 371400 22X315
EAN / GTIN 4020772070939
Broj proizvođača 70938

Opis

Materijal:

Poboljšani čelik, lakirane.
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
    širina proreza× dužina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu