Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366751 vel. 160×4 26 mm

Artikl br.: 366760 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 26 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366760 26
EAN / GTIN 4045197559166

Opis

Izvedba:

Tvrdoća: 60 HRC. Fino brušeno u parovima.
HOLEX − tolerancija visine 0,01 mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Odgovara:

Garnitura paralelnih pločica 366751.
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
    širina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu