Vijak za pričvršćivanje čeljusti na stegu, navoja / duljina: M10X23

Artikl br.: 362621 M10X23
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja / duljina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoji M10
Duljina 23 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362621 M10X23
EAN / GTIN 4250364401593
Broj proizvođača 6921011023000
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Odgovara:

Stezne čeljusti br. 362400362626 širine čeljusti 100 do 160 mm.