ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Čeljust sa zaticima za pozicioniranje pomična, za širinu čeljusti: 125mm

Artikl br.: 362626 125

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 125 mm
odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362626 125
EAN / GTIN 2050001694829
Broj proizvođača 362626 125
Proizvođač/odgovorna osoba Kacema GmbH Konstruktion und Entwicklung, Haidenholzstraße 8, 83071 STEPHANSKIRCHEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

  • Čelik kaljeni, nitriran Tenifer plinom
    (tolerancija ± 0,01 mm).
  • Jednostavna montaža na stegu.
  • Mehaničko utiskivanje / istiskivanje zatika.

Upotreba:

Brza preinaka za različite obrade.
  • Brzo pozicioniranje i visoka točnost ponavljanja.
  • Nema više dugotrajnog rukovanja paralelnim pločicama.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510 / 0465 / 1290.
HOLEX br. 362010.
Allmatic br. 360400 / 0500 / 0600 / 0605 / 1180 / 1202 / 1302 / 1304 / 2250 / 2350 te sa steznim čeljustima br. 361400 − 1620.