Par stupnjevanih čeljusti, za širinu čeljusti: 160mm

Artikl br.: 362560 160
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 160 mm
odgovaraju kodu boja TC; LC; HD-Allmatic; HD-GARANT; Basic; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 362560 160
EAN / GTIN 4250364400480
Broj proizvođača 6921034025031
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Upotreba:

Dodatne čeljusti mnogostruko proširuju mogućnosti uporabe. Hidrauličke kompenzirajuće čeljusti za višestruko stezanje okruglog materijala ili za stezanje izradaka s površinskim odstupanjem na upit.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Br. 362010.
ALLMATIC br. 362250362300 te s osnovnim čeljustima br. 361500361520 odgovara za verziju NC8. Adapter čeljust br. 361600, 361620 odgovaraju i za sve NC verzije.

Napomena:

Pričvrsni vijci naručuju se zasebno br. 362621 M10×23.