{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za tip | 125 | |
| Širina čeljusti b | 165 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 43,5 mm | |
| Visina čeljusti h | 16 mm | |
| Duljina čeljusti l | 79 mm | |
| Stezni raspon maksimalni okruglo | 226 / 250 mm | |
| Stezni raspon minimalni okruglo | 80 / 80 mm | |
| Stezni raspon maksimalni četverokut | 185 / 247 mm | |
| Stezni raspon minimalni četverokut | 26 / 27 mm | |
| odgovaraju kodu boja | T-Rex; Centro Gripp | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361207 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401678 | |
| Broj proizvođača | 6921884072042 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |