Nasadna čeljust, standardna 100C

Artikl br.: 361125 100C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 100 mm
Visina čeljusti h 45 mm
Visina h1 25 mm
Duljina čeljusti l 68,5 mm
Duljina l1 12 mm
odgovaraju kodu boja Xpent1-2
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361125 100C
EAN / GTIN 4045197849069

Opis

Izvedba:

S prevlakom, kaljen i brušen.
Izvedba Comfort, varijanta reducirane širine.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140361149.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.