Stezna vodilica 120, duljina vodilice: 300mm

Artikl br.: 360110 300
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
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina vodilice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina vodilice 300 mm
duljina D (L) 300 mm
Širina B 120 mm
Visina H 60 mm
Vrsta proizvoda Zatezna vodilica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360110 300
EAN / GTIN 4045197555403
Broj proizvođača 360110 300
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Sve funkcijske površine su precizno brušene, točnost sparivanja 0,03 mm.
  • Osnovna vodilica i čeljusti su površinski kaljene.
  • Kompaktan modularan oblik, velika stezna sila 40 kN, maksimalni pritezni moment 50 Nm.
  • Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav sa nultom točkom (priključni razmak 200 mm), serijski, odnosno putem steznih/rasterskih ploča ili priteznica.
  • Ravnalo na površini vodilice omogućuje brzo ponovno pozicioniranje steznih nastavaka u ozubljenje vodilice.
  • Promjenjivi razmaci mogući preko križnih spojnica.
  • Moguće je uobičajeno i grip stezanje.
  • Stezni opseg moguće je individualno produžiti.
  • Jednostavno stezanje pomoću moment ključa.

Upotreba:

  • 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
  • Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

Dodatni pribor:

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, graničnik za obratke vidi br. 360112 do 360129. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 18M16, stezni sustav br. 360127