Magnetna letvica, širina čeljusti / visina čeljusti: 74/10mm

Artikl br.: 360093 74/10
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
119 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina čeljusti / visina čeljusti (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 74 mm
Visina čeljusti 10 mm
Vrsta proizvoda Magnetna letvica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360093 74/10
EAN / GTIN 4045197481702
Broj proizvođača 360093 74/10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih kontura obradaka.

Odgovara:

Paralelna stezna čeljust br. 360085 i fiksna čeljust br. 360086.