Magnetna letvica 74/20 mm

Artikl br.: 360093 74/20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti 74 mm
Visina čeljusti 20 mm
Vrsta proizvoda Magnetna letvica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360093 74/20
EAN / GTIN 4045197481726

Opis

Upotreba:

Za stezanje individualnih kontura obradaka.

Odgovara:

Paralelna stezna čeljust br. 360085 i fiksna čeljust br. 360086.
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
    širina čeljusti / visina čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu