Rezervni vijak za prihvate za listove pile, za list pile ⌀ d1: 25mm

Artikl br.: 345566 25
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
94 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za list pile ⌀ d1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za list pile ⌀ d1 25 mm
veličina navoja M6
Profil progona 6-kutni odvijač
Širina ključa 3 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 345566 25
EAN / GTIN 2050001779335
Broj proizvođača 345566 25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Prihvatnici listova pile art. 345510 i 345555.