MK redukcijska drška 5/4

Artikl br.: 343520 5/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 48 mm
Ukupna duljina 300 mm
Duljina izboja A-dimenzija 137 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 343520 5/4
EAN / GTIN 4045197295163

Opis

Izvedba:

Vanjski konus brušen.
MK redukcijska drška (unutarnji konus manji od vanjskog).

Standard:

Slično kao DIN 2187.
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
    MK vanjski / unutarnji Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu