Brzoizmjenjiva stezna glava MLA IK 50 bar M1-12

Artikl br.: 338106 M1-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da, s maks. 50 bara

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M1 - M12
Prihvat BT 30
Unutarnje hlađenje da, s maks. 50 bara
Kompenzacija duljine na tlak 0,2 mm
Kompenzacija duljine na vlak 1 mm
Vanjski ⌀ D 43 mm
Unutarnji ⌀ d 1 20 mm
Duljina izboja A-dimenzija 57 mm
prikladno za ER veličinu 11/16
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 338106 M1-12
EAN / GTIN 4062406271251

Opis

Izvedba:

  • S minimalnom duljinom prilagodbe (MLA), uz pomoć prigušnog elementa.
  • Produženje vijeka trajanja ureznika/uvaljivača navoja do 300 %.
  • Unutarnji dovod rashladnog sredstva do 50 bara.
  • Sigurno stezanje u brzoizmjenjivim ulošcima za ER čahure.
  • Odstupanje konusa drške prema konusu čahure < 3 µm.

Upotreba:

Na obradnim centrima sa sinkronim vretenom.
  • Za kompenzaciju razlike koraka ureznika / sinkronog vretena.
  • Za kompenzaciju tolerancija koraka ureznika.

Dodatni pribor:

ER čahura, pogledajte br. 308881-309240 (vel. ER11 / 16 / 25). ER stezne čahure za ureznik s četverokutom, pogledajte br. 309399; 309413. (vel. ER 11 /16 / 25).
Brzoizmjenjivi nastavci i produžetci, pogledajte br. 338120338142.
Povlačni vijak, vidi br. 308600308806.
Cijev za rashladno sredstvo za HSK, vidi br. 309880.
Nasadni ključ za HSK, vidi br. 309890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi