Rotirajući šiljak WS 1

Artikl br.: 323400 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus 1
Vanjski ⌀ D 12,2 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 323400 1
EAN / GTIN 4045197296603

Opis

Izvedba:

Kut vrha 60°, površine brušene.
Šiljak u potpunosti od alatnog čelika, prokaljen.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Standard:

DIN 806