{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 | |
| Vanjski ⌀ D | 41,7 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 58 mm | |
| Vrsta proizvoda | Brzo izmjenjivi adapter |
| Broj artikla | 319771 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406328917 | |
| Broj proizvođača | 319771 11 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |