{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 32 mm | |
⌀ drške Ds | 40 mm | |
l2 | 5 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Ukupna duljina | 70 mm | |
Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura | |
Vibracija | prigušeno |
Broj artikla | 319431 40/32 | |
EAN / GTIN | 4067263211648 |