GARANT Master Mute redukcijska čahura Master Mute, ⌀ drške DS / ⌀ stezanja D1: 40/25mm

Artikl br.: 319431 40/25
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
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS / ⌀ stezanja D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vibracija: prigušeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ stezanja D1 25 mm
⌀ drške Ds 40 mm
l2 5 mm
⌀ D 44 mm
Ukupna duljina 75 mm
Vrsta proizvoda Redukcijska čahura
Vibracija prigušeno

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319431 40/25
EAN / GTIN 4067263211631
Broj proizvođača 319431 40/25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prikladno za prihvat držača za unutarnje tokarenje svih vrsta. Optimalno u kombinaciji s držačima za unutarnje tokarenje koji prigušuju vibracije, kao npr. GARANT Master Mute, također kada koristite druge držače za unutarnje tokarenje (npr. držače za unutarnje tokarenje od tvrdog metala).

Prednost:

Zbog verzije s utorima, redukcijska čahura se omata do 100 % držača za unutarnje tokarenje-a, tj. vibracije su smanjene. Lako i brzo poravnanje držača za unutarnje tokarenje kugle ili vijka je moguće.

Upotreba:

Za ⌀-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.