Montažni blok za brzoizmjenjivi držač za tokarenje, ER steznu čahuru: 16

Artikl br.: 319293 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ER steznu čahuru Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Brzo izmjenjivi adapter

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319293 16
EAN / GTIN 4045197943620
Broj proizvođača 319293 16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za jednostavnu montažu brzoizmjenjivi adapteri se stavljaju u montažni blok. Za prihvat u uređaj za prethodno podešavanje s prihvatom SK50.
Brzoizmjenjivi sustav držača za tokarenje.

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Napomena:

Predpodešavanje primjerice putem GARANT br. 354760 VG1 ili 355010 VGBASIC s adapterom br. 354773 (čahura br. 313291 vel. 25 s dodatnom redukcijom br. 319426; 319428 svaka u vel. 40/32).
Odgovarajuće pomagalo za montažu 319299, pogledajte popis zamjenskih dijelova.