Stezni tuljak za cilindričnu dršku 4/25 mm

Artikl br.: 316260 4/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navesti željeni stezni ⌀ 25; 32; 40; 50 mm
Odgovarajuće za br. 316200 4/60
Duljina D (L) 88 mm
60 mm
Debljina vijenca 4 mm
Vrsta proizvoda Stezni tuljak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 316260 4/25
EAN / GTIN 4045197316752
Broj proizvođača 136508

Opis

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnim drškom.

Napomena:

Molimo u narudžbi naznačiti željeni ⌀ stezanja.
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
    tip / Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu