Stezni tuljak za cilindričnu dršku 2/16 mm

Artikl br.: 316260 2/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navesti željeni stezni ⌀ 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Odgovarajuće za br. 316200 2/40; 3/40
Duljina D (L) 78 mm
40 mm
Debljina vijenca 4 mm
Vrsta proizvoda Stezni tuljak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 316260 2/16
EAN / GTIN 4045197316677
Broj proizvođača 136369

Opis

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnim drškom.

Napomena:

Molimo u narudžbi naznačiti željeni ⌀ stezanja.
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
    tip / Stezni ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu