Stezni tuljak za cilindričnu dršku, tip / Stezni ⌀: 1/8mm

Artikl br.: 316260 1/8
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip / Stezni ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

navesti željeni stezni ⌀ 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
Odgovarajuće za br. 316200 1/30
duljina D (L) 50 mm
30 mm
Debljina vijenca 4 mm
Vrsta proizvoda Stezni tuljak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 316260 1/8
EAN / GTIN 4045197316578
Broj proizvođača 135750
Proizvođač/odgovorna osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Upotreba:

Za prihvat alata s cilindričnim drškom.

Napomena:

Molimo u narudžbi naznačiti željeni ⌀ stezanja.