{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 250 mm | |
Duljina D (L) | 103 mm | |
Visina H | 53 mm | |
Širina utora D | 12,72 mm | |
Razmak između provrta b | 53,95 mm | |
Duljina kraka A | 19,02 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava sa zupčastim prstenom i čeljusti | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave u obliku plosnate spirale |
Broj artikla | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Broj proizvođača | 107637 |