Specijalni ključ, DIN 6368, za trn ⌀: 40mm

Artikl br.: 309840 40
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
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za trn ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6368
za trn ⌀ 40 mm
Standard DIN 6368
ukupna duljina 280 mm
prikladno za stezni vijak za glodalo M20
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 309840 40
EAN / GTIN 4020772044770
Broj proizvođača 44776
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Odgovara:

Natični trnovi za Kombi glodala i prihvatnici glave noža.